SCHNEIDER ELECTRIC - Osoitt. kantaäänihäl. ja vilkku - BSS-PR-I33

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 119 mm

  • Halkaisija - 121 mm

  • Osoitettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043850418

Sähkönumero

7143251

Toimittajan tuotenumero

FFS06711723

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

119 mm

Halkaisija:

121 mm

Osoitettavissa:

ei

Kantaääni/vilkkuhälytin, Esmi, BSS-PR-I33, osoitteellinen, sisältää oikosulkuerottimen

Osoitteellinen kantaäänivilkkuhälytin erottimella, AP200- sarjan osoitteellinen kantaäänivilkkuhälytin, väri valkoinen, vilkkuosa punainen, sisältää oikosulkuerottimen, tehonsyöttö osoitteellisesta silmukasta, 32 kpl hälytysääni vaihtoehtoa, 3 äänenvoimakkuus vaihtoehtoa, hälyttimessä oleva vilkku ei täytä EN54-23 standardia, Vilkkua voidaan käyttää ainoastaan äänihälyttimen lisäinformaationa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan