SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkello 1 kanavaa, 2 relettä - 07572044 WDP-Y2

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäasennus - kyllä

  • Irrallinen - ei

  • Virtalähde - muu

  • Räkki-asennus mahdollinen - ei

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071420128

Sähkönumero

7142012

Toimittajan tuotenumero

FFS07572044

Tukkuerä

1

Seinäasennus:

kyllä

Irrallinen:

ei

Virtalähde:

muu

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Leveys:

160 mm

Korkeus:

190 mm

Syvyys:

103 mm

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

WDP-Y2 pääkello 1 kpl kellolinja 1000 mA ja 2 kpl aikarelettä. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.

WDP-Y2 pääkello 1 kpl kellolinja 1000 mA ja 2 kpl aikarelettä. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC 50 Hz.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan