Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Pääkosketin 20A - VZ01

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110448900

Sähkönumero

3606069

Toimittajan tuotenumero

VZ01

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

16 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

20A 1P pääkosketin V01 kuormankytkimelle

TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
  • Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
  • TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
TeSys Vario -erottimet:
  • Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
  • Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
  • Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
  • Riippulukolla lukittavat versiot
Termomagneettiset moottorinsuojakatkaisimet TeSys GV2-ME.

Sovellukset:
  • Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
    • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
    • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan