SCHNEIDER ELECTRIC - Pääteholkki +paikka merkintäh. - DZ5CA062 6,0 mm2 vihreä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²

Holkin pituus:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - vihreä

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110535655

Sähkönumero

1972507

Toimittajan tuotenumero

DZ5CA062

Tukkuerä

100

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

vihreä

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

ei

Eristemateriaali:

muu

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

10

Tunnistemerkinnällä:

kyllä

Kokonaispituus:

20 mm

Johdinholkki DZ5CA062 DZ5CA062 6,0mm2 VIHRE

DZ5, AZ5, AR1, AT1 - Johdinpääteholkit ja merkintätarvikkeet

Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu johtojen päille. Sovelluskohteina kaikki sekalainen kaapelointi.
  • Johdinkokojen värikoodaus
  • Suojaa oikosuluilta
  • Eri värejä, kokoja ja pakkauksia
  • Kansainväliset standardit: DIN46228, ranskalaiset standardit: NFC63-023
  • Saatavana kolme pituutta: lyhyt, keskipitkä ja pitkä
  • Yksittäiset kaapelinpäät: 1 johdin, poikkileikkaukset 6 mm²:in saakka
  • Kaksoiskaapelinpäät: 2 johdinta, poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset merkittävät kaapelinpäät: poikkileikkaukset 2,5 mm²:in saakka
  • Yksittäiset kaapelinpäät, joihin voi kiinnittää merkit: poikkileikkaukset 4 - 50 mm²:in saakka
  • Niputetut kaapelinpäät ja sovellustyökalu: parantamaan asennuksen tuottavuutta