SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ES 123 ALU.anod

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 27 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885507173

Sähkönumero

1422223

Toimittajan tuotenumero

5507170

Tukkuerä

10

Leveys:

72 mm

Syvyys:

27 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Soveltuu:

vasen/oikea

Nivelkansi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Suojakalvolla:

ei

Thorsman INKA-ES123 Pääty anodisoitu

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan