SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale Thorsman - INKA-ES 161 ALU.anod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 72 mm
Syvyys - 28 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885510173
Sähkönumero
1422263
Toimittajan tuotenumero
5510170
Tukkuerä
10
Leveys:
72 mm
Syvyys:
28 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suojakalvolla:
ei
Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


