SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-/merkkivalokilpi - ZBY9330T

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis

  • Merkinnän kieli - englantilainen

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - keltainen

  • Muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119020510

Sähkönumero

2363112

Toimittajan tuotenumero

ZBY9330T

Tukkuerä

1

Merkinnän/painatuksen merkitys:

hätä-seis

Merkinnän kieli:

englantilainen

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

keltainen

Muoto:

pyöreä

Ulkohalkaisija:

60 mm

Hätä-seis kilpi, Harmony XB4/5, keltainen muovi, Ø60 mm, ZBZ3605 Suojus,teksti "EMERGENCY STOP" ja EN/ISO 13850 symboli

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan