SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Renova - Teräs painike kello -symboli

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksiosainen painike

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Käyttötilan indikointi - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480661655

Sähkönumero

2100795

Toimittajan tuotenumero

WDE011526

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Käyttö:

kytkin / painike

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Käyttötilan indikointi:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Merkintä/ilmaisu:

symboli "ovikello"

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Renova varaosa painike teräs kello-symboli

Renova painonapit merkkivallla tai ilman
Pienjännitepainonapit 1, 2, tai 4 osaisina

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan