SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus - Paloilmoitin Esmi S FX101S/FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - muu
Integroitu varateholähde - ei
Kiskoasennus - ei
Ulkoinen rajapinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043856243
Sähkönumero
7143451
Toimittajan tuotenumero
FFS00703815FI
Tukkuerä
1
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kiskoasennus:
ei
Ulkoinen rajapinta:
ei
Korkeus:
328 mm
Leveys:
425 mm
Syvyys:
130 mm
Mukana latauslaite:
ei
Integroitu numeronvalintalaite:
ei
Käyttöjännite:
30 V
Virrankulutus:
1.4 mA
Osoitettavissa:
ei
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


