SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus pieni - FXS 3NET/FI

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus pieni - FXS 3NET/FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 417 mm

  • Korkeus - 328 mm

  • Syvyys - 79 mm

  • Käyttöjännite - 24 V

  • Mukana latauslaite - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030849975

Sähkönumero

V000350

Toimittajan tuotenumero

FFS00703814FI

Tukkuerä

1

Leveys:

417 mm

Korkeus:

328 mm

Syvyys:

79 mm

Käyttöjännite:

24 V

Mukana latauslaite:

ei

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Osoitettavissa:

kyllä

Integroitu varateholähde:

ei

Ulkoinen rajapinta:

kyllä

Keskus sisältää: 1 kpl FX-MC2 prosessorikortin 1 kpl FX-UI2käyttölaitteen