SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Palopainikkeen avain ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859985
Sähkönumero
7143051
Toimittajan tuotenumero
FFS06741021
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Palopainikkeen avain, Esmi Impresia ELC, musta
Esmi Impresia- sarjan palopainikkeen avain painikkeen palauttamiseksi normaalitilaan. Varaosa
Esmi Impresia- sarjan palopainikkeen avain painikkeen palauttamiseksi normaalitilaan. Varaosa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


