SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Pinta-asennusrasia SMB500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennusmateriaali
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030840378
Sähkönumero
7143265
Toimittajan tuotenumero
FFS06715490
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennusmateriaali
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Pinta-asennusrasia, Esmi, SMB500
Pinta-asennuskotelo IST-200 yksikölle, soveltuu myös M512ME, M500XE, M500CHE ja M500ME yksiköille, asennusrasia ei sisällä läpivientejä eikä maadoitusruuvia
Pinta-asennuskotelo IST-200 yksikölle, soveltuu myös M512ME, M500XE, M500CHE ja M500ME yksiköille, asennusrasia ei sisällä läpivientejä eikä maadoitusruuvia


