SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin 11kW/22A - ATS48D22Q

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 22 A

  • Mitoitusjännite Ue - 230...415 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...415 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110982206

Sähkönumero

3876939

Toimittajan tuotenumero

ATS48D22Q

Tukkuerä

8

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

22 A

Mitoitusjännite Ue:

230...415 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...415 V

Sisäinen ohitus:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

5.5 kW

Sisältää näytön:

ei

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:

11 kW

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:

9 kW

Vääntömomentin säätö:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:

18.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

220...415 V

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

kyllä

ATS48D22Q

Altistart 48 -pehmokäynnistimet teollisuuskoneisiin ja pumppuihin 4-1200 kW

Pehmeästi käynnistävät ja pysäyttävät yksiköt tehoalueen 4 – 1200 kW kolmivaihe-oikosulkumoottoreille.
Ominaisuudet:

230... 415 V / 208... 690 V - 50/60 Hz
  • Koneen käynnistys ja pysäytys Altistart 48 vääntömomentin säätöjärjestelmällä (TCS-patentti: Torque Control System)
  • Moottorin terminen suojaus
  • Koneen suojaus: ali- ja ylikuormitus säädettävillä kynnyksillä ja ajoilla, lukitun roottorin indikointi, pyörimissuunnan hallinta
  • Tehdasasetuksena välitön käynnistys
  • Yksinkertaistettu asetusten asetus laitteen näytöltä tai SoMove-ohjelmistolla
  • Läpikytkentä
  • Käynnistimen ohituskontaktorin hallinta lämpöhäviöiden estämiseksi
  • Kaksoiskonfigurointi (2 moottoria)
  • Useita konfiguroitavia tuloja/lähtöjä
  • Useiden moottoreiden perättäinen käynnistys ja hidastusModbus, FIPIO, PROFIBUS DP, DeviceNet, Ethernet
Edut:

Altistart 48 tarjoaa patentoidun TCS-järjestelmän edut (Torque Control System). Valmiina välittömästi käynnistettäväksi, helposti kytkettävät ja monipuoliset tietoliikenneyhteydet omaavana sen voi integroida sovelluksien ytimeen täydellisen helposti.

Sovellukset:
  • Pumput
  • Puhaltimet ja suuren inertian koneet
  • Kompressorit
  • Kuljettimet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan