SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 1-os2-os.pistor:lle lasi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480208591
Sähkönumero
2112336
Toimittajan tuotenumero
WDE004010
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
122 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
• Lasista valmistetut kehykset värillisellä taustapainatuksella.
• Valkoiset mallit valkoisella taustakehyksellä.
• Musta- ja titaanimalli antrasiittitaustakehyksellä.
• Saatavana 1-4 aukkoisena, avonaisena 2-osaisena sekä 2-pistorasialle.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


