SCHNEIDER ELECTRIC - Peiteovi näytölle IP65 - VW3A1103

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389118069329
Sähkönumero
3885110
Toimittajan tuotenumero
VW3A1103
Tukkuerä
7
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
VW3A1103
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
Altivar ohjauspaneelit ja tarvikkeet
Taajuusmuuttajiin on saatavana etäasennettava graafinen tai lcd näyttö.
Näytöt voidaan kiinnittää esimerkiksi kotelon kanteen taajuusmuuttajan ollessa sen sisällä.
Paneelien suojausluokat IP54 tai IP65.
Laitteen konfigurointi, vikatilojen hallinta ja huoltotiedot kätevästi näytöiltä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


