SCHNEIDER ELECTRIC - Pintajakorasia Exxact - Pintajakorasia val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489504434
Sähkönumero
2400492
Toimittajan tuotenumero
WDE015510
Tukkuerä
5
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
65 mm
Syvyys:
36 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
asennuslevy
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
65 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-5...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9010
Exxact pinta-asennettava jakorasia
- Pinta-asennettavat jakorasia 440 V.
- Enintään 12 tulevaa tai lähtevää johtoa, johtojen koko 1,5 mm² tai 2,5 mm²
- Pohjalevyssä ankkurointipiste nippusiteelle
- Kansi kiinnittyy painamalla, jolloin näkyville ei jää ruuveja
- Riittävästi tilaa esimerkiksi uppoasennettavalle valonsäädinmoduulille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


