SCHNEIDER ELECTRIC - Pintarasia 2xActassi - WDE002044

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480527975
Sähkönumero
7233116
Toimittajan tuotenumero
WDE002044
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9010
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Pölysuojakannella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
93 mm
Laitteen korkeus:
32 mm
Laitteen syvyys:
69 mm
Actassi pintarasia
- Rasia verkkoa varten, 2xRJ45
- Pintarasia RJ45 liittimille
- IP20
- Valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


