SCHNEIDER ELECTRIC - Pintarasia 4xActassi - WDE002046

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480527999

Sähkönumero

7233118

Toimittajan tuotenumero

WDE002046

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

4

RAL-numero:

9010

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Pölysuojakannella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

143 mm

Laitteen korkeus:

32 mm

Laitteen syvyys:

69 mm

Actassi pintarasia 4xRJ45 VAL

Actassi pintarasia
  • 4xRJ45
  • Valkoinen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan