SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2S/16A/IP20 1X UKR vino pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Yksikköjen määrä - 2
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480920516
Sähkönumero
2530127
Toimittajan tuotenumero
WDE002690
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Yksikköjen määrä:
2
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
38.9 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
3011
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22.3 mm
Pistorasiat lääkinnällisiin tiloihin
Exxact kaksiosainen vino pistorasia saatavana seuraavissa väreissä:
Sininen: Varavoimapistorasia
Oranssi: UPS varmennettu pistorasia
Vihreä: Lääkintä- IT pistorasia (maasta erotettu)
Punainen: Varavoima 0,5s sisällä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


