SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasia Exxact - 2S/16A/IP21 1X UKR vino VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606486888315

Sähkönumero

2519052

Toimittajan tuotenumero

WDE002684

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

38.3 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

4

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9003

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Läpivientien määrä:

2

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Exxact pistorasia 2-osainen IP21 vino ruuviliitos uppo valkoinen Uudistettu Exxact vino 2-pistorasia on suunniteltu yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Pistorasian toimintaa ja rakennetta on paranneltu lukuisilla eri tavoilla. Uusi tuote on turvallisempi ja kestävämpi:
  • Entistä vankempi metallinen asetinlevy ja pistorasian uudistettu rakenne takaa jämäkämmän asennus- ja käyttökokemuksen
  • Ergonomiset vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista.
  • Kartion muotoiset asennusreiät helpottavat johtojen asettamista liittimiin.
  • Pistorasiassa on käytetty 25% kierrätettyä muovia.
  • c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.

Kehysrakenne pysyy tuttuna:
  • Voit edelleen asentaa adapterilla varustettujen Combi-kehysten ansiosta vino 2 -pistorasioiden viereen esimerkiksi data- tai telerasioita.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan