SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS Schuko+USBA an

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - pyöreä
Väri - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Taittuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819194
Sähkönumero
1458081
Toimittajan tuotenumero
INS44005
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
60 mm
Pituus:
63 mm
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Halkaisija:
60 mm
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Ylijännitesuojaus:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


