SCHNEIDER ELECTRIC - PM3210 tehomittari CT x/5 puls - METSEPM3210

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Tehomittari - kyllä

  • Loistehomittari - kyllä

  • Taajuusmittari - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480481598

Sähkönumero

6616646

Toimittajan tuotenumero

METSEPM3210

Tukkuerä

16

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Tehomittari:

kyllä

Loistehomittari:

kyllä

Taajuusmittari:

ei

Pulssilaskuri:

ei

Pyörimisnopeusmittari:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

173...480 V

Syöttöjännite DC:

100...300 V

Näyttö:

LCD

Näytteenottotaajuus:

3200 Hz

Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:

4

Taajuusmittausalue:

45...65 Hz

Virranmittauksen sisääntulojen määrä:

6

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Syöttöjännite AC 60 Hz:

173...480 V

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Napaisuus:

kolmijohdin / nelijohdin

Yliaaltomittaus:

ei

Liitettävä johdin, lanka:

6...6 mm²

Asennustapa:

DIN-kisko

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Etänäyttö:

ei

Näytön tarkkuus (vaaka):

128 px

Näytön tarkkuus (pystysuora):

96 px

Näennäisteho:

kyllä

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Tehokerroin:

kyllä

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Vaihekulma (cos phi):

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Mittausarvojen tallennus:

ei

Leveys:

90 mm

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Ethernet-liitännät:

0

Korkeus:

95 mm

Kalibroitu:

ei

Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Tukee OPC UA PubSub protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Mitoitusvirta (In):

5 A

Tarkastusraportti (Audit log):

ei

Maksimivirta (Imax):

10 A

Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:

ei

Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):

kyllä

Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):

ei

Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:

ei

Sopii RJ-liittimelle:

ei

Syvyys:

70 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Tiedonsiirtoliitännällä KNX:

ei

Kommunikointirajapinta M-Bus:

ei

RS-485 liityntä:

ei

PM3210 tehomittari CT x/5 puls

PM3000 tehomittarit

PowerLogic PM3000-sarjan mittarit ovat kustannustehokkaita ja paljon ominaisuuksia sisältäviä DIN-kiskoon asennettavia sähkömittareita, joissa on kaikki sähköjärjestelmän valvontaan tarvittavat mittausominaisuudet. Ne ovat ihanteellisia tehonmittaus- ja verkonvalvontasovelluksiin, joiden tarkoitus on parantaa sähkönjakelujärjestelmän käytettävyyttä ja luotettavuutta. Mittarit tukevat myös alalaskutussovelluksia ja kustannusten allokointisovelluksia.PowerLogic PM3000 -sarjan sähkömittarit ovat täysin yhteensopiva Acti 9 -tietoliikennejärjestelmän kanssa, mikä tekee sähkönjakelun integroinnin laitoksen hallintajärjestelmään helpommaksi kuin koskaan.Power Meter PM3000 -mittarista on neljä mallia:
  • PM3200 – Perusmittari, ilman tietoliikenneominaisuuksia
  • PM3210 – Pulssilähdöllä varustettu mittari
  • PM3250 – Modbus-yhteydellä varustettu mittari
  • PM3250 – Modbus-yhteydellä varustettu mittari, DI/DO
Ominaisuudet
  • Taustavalaistu graafinen näyttö, useita kieliä
  • Standardit: IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
  • Tarkkuusluokka 0.5S
  • Jopa 4 tariffia
  • 110 – 415 V (L-N, L-L) käyttöjännite
  • Tulot 1 A / 5 A (CT)
  • Kompakti koko
  • Kaksoiskiinnitys DIN-kiskoon
  • Peukaloinnin estävät turvaominaisuudet takaavat tietoturvan
Sovellukset:
  • Kustannustenhallintasovellukset
    • Laskutuksen tarkastus sen varmistamiseksi, että vain käytetystä energiasta veloitetaan
    • Yksittäisten vuokralaisten alalaskutus heidän käyttämänsä energiamäärän perusteella, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry)
    • Energiankulutuksen yhdistäminen, mukaan lukien WAGES (vesi, ilma, kaasu, sähkö ja höyry), ja kustannusten allokointi alueittain, kulutuksittain, työvuoroittain tai aikajaksoittain
    • Energiakustannusten ja energian käytön analysointi vyöhykkeittäin, kohteittain tai ajanjaksoittain energian käytön optimoimiseksi
  • Verkonhallintasovellukset
    • Sähköparametrien mittaukset sähkönjakelujärjestelmän ymmärtämiseksi paremmin
    • Verkon valvonta tehonlaatuongelmien selvittämiseksi ja kuormitusprofiilin optimoimiseksi
  • Markkinasegmentit
    • Rakennukset
    • Teollisuus
    • Datakeskukset ja tietoverkot
    • Infrastruktuuri (lentokentät, tietunnelit, televiestintä)

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan