SCHNEIDER ELECTRIC - Poistoilmasuod 125x125 RAL7035 - NSYCAG125LPF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 125 mm

  • Leveys - 125 mm

  • Materiaali - muovi

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

  • Korkeus - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480151538

Sähkönumero

3460521

Toimittajan tuotenumero

NSYCAG125LPF

Tukkuerä

56

Soveltuu koteloleveydelle:

125 mm

Leveys:

125 mm

Materiaali:

muovi

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Korkeus:

125 mm

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Tuulettimien maksimimäärä:

1

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Sisäänrakennetulla suodattimella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

NSYCAG125LPF

Prisma Plus P -järjestelmä

Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.

Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
  • Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
  • Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
  • Hotellit
  • Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
  • Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
  • Toimistot
  • Koulutus
  • Urheilu
  • Vapaa-aika ja kulttuuri

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan