SCHNEIDER ELECTRIC - Pystykulma Thorsman - TIR+LS4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
44 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 44 mm
Leveys - 70 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315885427150
Sähkönumero
1423732
Toimittajan tuotenumero
5427150
Tukkuerä
5
Korkeus:
44 mm
Leveys:
70 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Thorsman kulmapalat
Kaapelikourujen ja kanavien mutkat on helppo tehdä valmiilla kappaleilla
Pystykulmat siistiin ja viimeisteltyyn asennukseen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


