SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - KK1 HF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 70 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Kiinnitystapa - painokansi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481456069

Sähkönumero

1110552

Toimittajan tuotenumero

IMT80302

Tukkuerä

20

Halkaisija:

70 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

71...71 mm

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Kiinnitystapa:

painokansi

Syvyys:

30 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

vihreä

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Multifix KK1 rappauskansi KR kojerasioille HF

Multifix KK1 rappauskansi KR kojerasioille

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan