SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiakansi Multifix - RSK1 KIINNIV 70-78 MATALA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - asennuskansi

  • Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa

  • Kapeliaukolla - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011505908

Sähkönumero

1150590

Toimittajan tuotenumero

200989000

Tukkuerä

10

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

asennuskansi

Kiinnitystapa:

ruuvin suojatulppa

Kapeliaukolla:

ei

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

kyllä

Multifix RSK1 sileä kansi IP20 jakorasiaan valkoinen

Multifix rasiakannet jako- ja kojerasioihin
Saatavana sisustuspeitekansia ja kaapelinlähdöllä varustettuja kansia

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan