SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiatuki Multifix - KT70_95_120 HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hyllytuki tähtiprofiilia
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456038
Sähkönumero
1110593
Toimittajan tuotenumero
IMT80299
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hyllytuki tähtiprofiilia
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Multifix KT70_95_120 rasiatuki yksittäin 70mm seinärakenteille, kahdellatuella 95mm seinärakenteelle ja kolmella tuella 120mm seinärakenteelle.Tuki asetetaan rasian alle, korkeus 25mm HF
Multifix KT70_95_120 25mm rasiatuki
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Rasiatukien käyttö on mietitty täysin uudestaan.
Multifix KT70_95_120 25mm rasiatuki
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Rasiatukien käyttö on mietitty täysin uudestaan.
- Yhdellä 21 mm korkealla tuella, joka kiinnitetään rasian pohjaan, saat aikaan 66mm väliin sopivan kokonaisuuden.
- 25mm tuen lisäämällä pääset 70mm paksuuteen ja toisen 25mm tuen lisäämällä pääset 95mm paksuuteen jne.
- Rasiatukia tarjotaan teipillä ja ilman. Valitse itse kumman käyttäminen sopii sinulle.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


