SCHNEIDER ELECTRIC - RC-suoja - LA4DA2U 110-240V D40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...240 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110233063
Sähkönumero
3782853
Toimittajan tuotenumero
LA4DA2U
Tukkuerä
78
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...240 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...240 V
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


