SCHNEIDER ELECTRIC - REDtest 2P 40A 30MA A - 18281

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 40 A
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Vikavirran tyyppi - A
Selektiivinen suojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3303430182818
Sähkönumero
3253822
Toimittajan tuotenumero
18281
Tukkuerä
6
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
40 A
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Vikavirran tyyppi:
A
Selektiivinen suojaus:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0.63 kA
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Sisältää lisäyksikön:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
44 mm
Multi 9 RED - Vikavirtasuojakatkaisijat automaattikuittauksella
RED-sarjan laitteet ovat maavuotosuojalaitteita, joissa on sisäänrakennettu resetointi. Maavirtasuoja resetoituu automaattisesti, kun vika on korjattu ja eristys tarkastettu. Kolme muunnosta: RED, REDs, REDtest.
- napojen määrä: 2
- nimellisvirta: 25 … 63 A
- herkkyys: 30 ... 300 mA
automaattinen resetointi edeltävällä eristyksen tarkastuksella (pidennetty, jos tarvitaan REDs) - paikallinen ilmaisu
- etäilmaisu malleissa REDs ja REDtest
- REDtest-mallilla viikkotesti ilman virransyötön katkaisua
Eristyksen valvonta takaa sähkönsyötön jatkuvuuden. Se antaa myös optimaalisen suojauksen ja turvallisuuden ja takaa mielenrauhan. Etävalvontaan käytetty etähälytys on mahdollista REDsillä ja REDtestillä apukontaktia käyttäen: ylläpitoon kuluvan ajan lyhentäminen on nopea tapa parantaa tuottavuutta.
Sovellukset:
REDistä on kolme versiota eri tarkoituksiin:
- RED: asuntosovellukset
- REDs ja REDtest: julkiset rakennukset/teollisuus ja infrastruktuuri (Telecom-releet, julkinen valaistus, valaistut merkit, seteliautomaatit, hissit, kylmiöt jne.). REDtest soveltuu myös asuntosektorille.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


