SCHNEIDER ELECTRIC - Reflex Smartlink iC60N 2P B40A - A9C61240

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotC

Napojen lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laukaisukäyrä - B

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Nimellisjännite - 415 V

  • Juontava 0-napa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480455469

Sähkönumero

3256240

Toimittajan tuotenumero

A9C61240

Tukkuerä

14

Laukaisukäyrä:

B

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisvirta:

40 A

Nimellisjännite:

415 V

Juontava 0-napa:

ei

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Jännitetyyppi:

AC

Virranrajoitusluokka:

0

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Upotussyvyys:

44.5 mm

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

etäkäyttö

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

1 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

230 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Acti 9 Kauko-ohjausyksikkö Reflex Smartlink iC60N 2P B40A

Acti 9 Reflex iC60 johdonsuojakatkaisijan ja kontaktorin yhdistelmä

Ominaisuudet:
Acti 9 Reflex iC60 DIN -kiskoon integroitu ohjauspiirin suojakatkaisin antaa ehdotonta turvallisuutta ja parempaa käytön jatkuvuutta:
  • VisiSafe: indikointi kertoo luotettavasti ovatko pääkoskettimet auki
  • Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja maallikoiden turvallisuuden.
  • VisiTrip selkeä ja näkyvä vianosoitus nopeuttaa vian havaitsemista ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
  • Suora rajapinta PLC:n kanssa integroitujen sähköisen lisälaitteiden ansiosta takaa täydellisen yhteensopivuuden talonjärjestelmien (Building Management Systems, BMS) kanssa.
  • Integroitu riippulukitus varmistaa huoltotöiden turvallisuuden.
  • Jälkiasennettavat Acti 9 -sarjan vikavirtasuojalaitteet (Residual Current Devices, RCD) takaavat ehdottoman häiriönkeston: parempi käytön jatkuvuus varsinkin likaisissa ympäristöissä ja verkoissa.
  • Integroitu etäohjaus kolmella käyttötavalla takaa sähköasennuksen mukautuvuuden ja päivitettävyyden.
Tekniset tiedot
  • Nimellisvirrat: 10, 16, 25, 40 ja 63 A
  • Katkaisukyvyt: Reflex iC60 N: 10 kA; Reflex iC60 H: 15 kA
  • Laukaisukäyrät: B, C, D
  • Standardin IEC/EN 60947-2 mukaisia, maakohtaisten viranomaisten sertifioimia
  • Täydellinen yhteensopivuus Acti 9 -sarjan vikavirtasuojalaitteiden (RCD) ja Compact NSX -suojakatkaisimien (MCCB) kanssa
  • Sopivat standardin IEC/EN 60947 mukaiseen eristämiseen
  • Jännitteet: jopa 400 Vac, eristysjännite: 500 V
  • Jälkiasennettavat vikavirtasuojalaitteet (optio): Vigi iC60 ja Quick Vigi
  • Älykkäät lisälaitteet: potentiaalivapaat tila- ja toimintakontaktit (OF ja SD)
  • Lisälaitteet (optio): adapteri 24/48 V DC-AC
Edut:

  • Reflex iC60 on ainutlaatuinen konsepti, johon on yhdistetty seuraavat toiminnot:
    - Piirien suojaus oikosulkuvirtoja vastaan
    - Piirien suojaus ylikuormitusvirtoja vastaan
    - Teollisuustasoinen eristys
    - Salpa- tai impulssityyppinen etäohjaus
    - Auki/kiinni- tai vikatilanteen ilmaisu potentiaalittomien kontaktien kautta
    - PLC- tai BMS-rajapinta (standardin IEC 61131 mukaisesti) - Ohjauskomentojen sekoitus ja tyypitys yksinkertaistetulla konfiguroinnilla
  • Täydellinen turvallisuus piirin koskettimien tilaindikoinnilla VisiSafella,
  • Joustava ohjaustila,
  • Helppo asentaa ohjausympäristöön suoran PLC- tai BMS-rajapinnan kautta,
  • Parempi käytön jatkuvuus VisiTripillä,
  • Helppo asentaa, koska kytkentöjä on 50 % vähemmän,
  • Ympäristöystävällinen 100-prosenttisesti kierrätettävien materiaalien ansiosta
Sovellukset:

Pienjänniteloppujakelu
  • valaistuspiirien suojaus kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ja infrajärjestelmissä
  • muiden kuin ensisijaisten piirien suojaus ja etäohjaus kuorman kevennyksen osana
  • useimpien sähköisten kuormien suojaus ja etäohjaus vain muutamalla kytkentäoperaatiolla
  • sopii erityisen hyvin 230 V:n vaihtojännitteen etäohjaukseen ja perinteiseen signalointiin tai pienoisjännitteisen liittymän kautta logiikkaohjaukseen (PLC) tai talojärjestelmään (BMS)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan