Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - RJ45/RJ45 kaapeli 2m (5 kpl) - TRV00820

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 5E

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - F/UTP

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480025303

Sähkönumero

3653598

Toimittajan tuotenumero

TRV00820

Tukkuerä

6

Kategoria:

5E

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

F/UTP

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

2 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

valkoinen

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

NSX Compact RJ45/RJ45 Kaapeli 2M 5Kpl

ComPacT NSX -katkaisijan tai TransferPacT Active Automatic -syötönvaihtokytkimen lisätarvikkeena saatavaa RJ45-urosliiittimillä varustettua kaapelia käytetään keskkuksen kanteen asennettavan ulkopuolisen näyttöyksikön liittämiseksi katkaisijan tai automaatisen syötönvaihtokytkimen Modbus-liityntämoduliin..

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan