SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Thorsman - TCS-C3 8-12 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - muovi
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332418015875
Sähkönumero
1310168
Toimittajan tuotenumero
2190013
Tukkuerä
1000
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
muovi
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Karkaistu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sisältää ruuvin:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Ruuvin pituus:
32 mm
Ruuviläpimitta:
5 mm
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Kiinnityssyvyys:
21 mm
Thorsman ruuvikiinnike
Throsman tuotteet:
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


