SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvikiinnike Thorsman - TCS-C5 18-22 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii halkaisijalle - 18...22 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - ei

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332418020770

Sähkönumero

1357155

Toimittajan tuotenumero

2191513

Tukkuerä

1000

Sopii halkaisijalle:

18...22 mm

Materiaali:

muovi

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Naulan pituus:

41 mm

Naulan halkaisija:

5 mm

Karkaistu:

ei

Thorsman ruuvikiinnike TCS-C5 18-22

Thorsman ruuvikiinnike

Throsman tuotteet:
  • Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
  • Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
  • Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
  • TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
  • TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
  • Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
Thorsman sarjaan kuuluu ammattimaisia tuotteita pieniin, keskisuuriin ja suuriin asennuksiin sisällä ja ulkona. Tuotteet sopivat perusmateriaaleille kuten puulle, kipsilevylle, kevytbetonille, betonille, tiilelle ja metallilevylle.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan