SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkannake Thorsman - TTA-KV 146

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Etäisyys seinästä:

146...146 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 146...146 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 80...140 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880029946

Sähkönumero

1421426

Toimittajan tuotenumero

5583044

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

146...146 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

80...140 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Thorsman TTA-KV146 Kiinteä Seinäkannake

Kiinteät seinäkannakkeet ( alumiini )
Pakkaus sisältää ritiläpidikkeen ja pidikelangan.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan