Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - SEIS-painike avainpalautus - GV2K021

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - punainen

  • Suojan halkaisija - 40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110733570

Sähkönumero

3781050

Toimittajan tuotenumero

GV2K021

Tukkuerä

9

Painikkeen väri:

punainen

Suojan halkaisija:

40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Aukon korkeus:

48 mm

Linssin muoto:

pyöreä

Aukon leveys:

73 mm

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Valolla:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

TeSys GV2 Hätä-Seis painike Avain Palautus

Kotelon kanteen kiinnitettävä hätäseis- ja käynnistyspainike
Ohjaa moottoria suoraan moottorinsuojakatkaisijasta tällä lisätarvikkeella