SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Seinäsireeni CWSO-RR-S1-E010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 107 dB
Nimellisjännite - 29 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043851989
Sähkönumero
7125250
Toimittajan tuotenumero
FFS06711058
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
107 dB
Nimellisjännite:
29 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
31 A
Seinäsireeni, konventionaalinen, CWSO-RR-S1-E010, sireeni sisätiloihin seinäasennukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


