Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Sireeni CWSO-RR-W1-E010

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänensävyjen lukumäärä - 32

  • Äänenvoimakkuus - 107 dB

  • Nimellisjännite - 29 V

  • Rungon väri - punainen

  • Virran tyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043851996

Sähkönumero

7143095

Toimittajan tuotenumero

FFS06711059

Tukkuerä

1

Äänensävyjen lukumäärä:

32

Äänenvoimakkuus:

107 dB

Nimellisjännite:

29 V

Rungon väri:

punainen

Virran tyyppi:

DC

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pistotulppa:

ei

Virrankulutus:

31 A

Sireeni, CWSO-RR-W1-E010, IP65, seinälle asennettava, konventionaalinen

Konventionaalinen sireeni, seinälle asennettava, EN54-3 mukainen, IP65, sireeniin valittavissa 32 hälytysääntä DIP- kytkimillä, hälyttimen väri punainen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä läpivientiholkkeja