SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - INKA-LSU161-2 val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Syvyys - 72 mm

  • Kansien lukumäärä - 1

  • Kannen leveys 1 - 80 mm

  • Suunta - nouseva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880036937

Sähkönumero

1423969

Toimittajan tuotenumero

5510223

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Syvyys:

72 mm

Kansien lukumäärä:

1

Kannen leveys 1:

80 mm

Suunta:

nouseva

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

ei

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Thorsman INKA-LSU161-2 Pystykulma/Ylös 90° valkoinen

Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan