SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink 5-pin liitin 12kpl - A9XC2412

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 5
Mitoitusvirta In - 8 A
Nimellisjännite - 24 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480437274
Sähkönumero
3447528
Toimittajan tuotenumero
A9XC2412
Tukkuerä
100
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
5
Mitoitusvirta In:
8 A
Nimellisjännite:
24 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Leveys:
19.54 mm
Korkeus:
7.8 mm
Syvyys:
22.9 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Tehokontaktien määrä:
0
Ohjauskontaktien määrä:
5
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Plug-in liitos, halkaisija:
2.2 mm
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
0...60 °C
Käyttölämpötila-alue:
0...65 °C
Mitoitussyöksyjännite:
2.5 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
2
Johdinsuoja:
kyllä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...0.75 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...1.5 mm²
Kosketinten materiaali:
nikkeli
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
100
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Suojaus ja valvonta
- Kuormanohjauskytkentä
- Energian mittaus
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
- Lisätilaa ei tarvita
- Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
- Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
- Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


