SCHNEIDER ELECTRIC - Suodatin - NSYCAF291 suodatin 291x291

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 280 mm
Syvyys - 8 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Suodatinluokka - G2
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151637
Sähkönumero
3448004
Toimittajan tuotenumero
NSYCAF291
Tukkuerä
1000
Leveys:
280 mm
Korkeus:
280 mm
Syvyys:
8 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Suodatinluokka:
G2
Materiaali:
muu
Väri:
muu
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-20...70 °C
Suodatin G2 291x291mm min 5kpl
Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka
Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
Prisma Plus - Pienjännitekojeistot 4000 A:in saakka
Energioiden yhdistäminen rakennuksen turvallisuuden vuoksi
- Prisma Plus parantaa kaikkien ihmisten turvallisuutta ja sähköjärjestelmän luotettavuutta ja käytettävyyttä
- Komponentit (katkaisijat, virtakiskot, jne.) on suunniteltu toimimaan yhdessä
- Kaikki vaativammat kojeistokonfiguraatiot ovat testattuja ja IEC-standardien mukaisia - Prisma Plus mahdollistaa optimoitujen, turvallisten ja yksinkertaisten kojeistojen tuotannon kaikki tarpeisiin
- Prisma Plus on modulaarisuutensa vuoksi helppo päivittää milloin tahansa alkuperäisen suorituskyvyn kärsimättä
- Prisma Plus on saatavana kautta maailman
Pienjännitteen jakelu- ja ohjauskeskukset julkisissa ja teollisuusrakennuksissa
- Data ja televiestintä (datakeskukset, palvelinsalit, televiestintäverkot)
- Kauppa (ostoskeskukset, ketjut ja erilliset liikkeet)
- Majoitus (hotellit, yhteisasunnot)
- Teollisuusrakennukset (ei-kriittiset prosessit, logistiikka, maatalous)
- Terveydenhoito (sairaalat, klinikat ja terveyskeskukset, hoitokodit)
- Toimistot
- Opetus
- Urheilu
- Kulttuuri ja vapaa-aika
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


