Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA25 3P3D - LV429122

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA25 3P3D - LV429122

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

  • Moottorin suojaustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480018466

Sähkönumero

3653069

Toimittajan tuotenumero

LV429122

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

muu

NSX Compact suojarele MA 25A 3P3D