SCHNEIDER ELECTRIC - T-kappale OptiLine - OL mini 18x35 HF t-kappale PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 35 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480683435
Sähkönumero
1458196
Toimittajan tuotenumero
ISM14406P
Tukkuerä
300
Korkeus:
18 mm
Leveys:
35 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Lähdön leveys:
35 mm
Lähtökorkeus:
18 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9003
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.
Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..
Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.
Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisätäen myös reiät asennusruuveille.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointiluokka: IP40
Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.
Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi:
- Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
- Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
- Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
- Halogeenitonta PC/ABS-muovia
- RAL 9003 on Exxact, ELKO One ja ELKO RS valkoinen
- RAL 9005 on ELKO One ja ELKO RS musta
- RAL 9010 on ELKO Plus ja Renova valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


