SCHNEIDER ELECTRIC - Tehomoottorinsuoja 4-6,3A - GV2P10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 4...6.3 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 6.3 A
Leveys - 44.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110213485
Sähkönumero
3781145
Toimittajan tuotenumero
GV2P10
Tukkuerä
20
Lämpöreleen virta-asetus:
4...6.3 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
6.3 A
Leveys:
44.5 mm
Syvyys:
97 mm
Korkeus:
89 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
2.2 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
78...78 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
1.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
100 kA
Tehohäviö:
2.5 W
Täydellinen suojaus yhdessä tuotteessa
Kompaktit ja helposti valittavat TeSys GV2 -moottorinsuojakatkaisijat ovat vain 45 mm leveitä, ja ne luokitellaan ohjaustavan, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien mukaan: painike- tai vääntökytkinohjaus, katkaisukyky, moottorin suojaus ja varusteet
- Turvallinen suojaus aina 15kW/400V moottorikokoon asti
- Moottorin paikallinen ohjaus moottorinsuojakatkaisijasta tai etäohjaus kontaktorilla
- Katkaisija sisältää lähdön oikosulkusuojauksen ja moottorin ylikuormitussuojauksen
- Katkaisijan jännitteelliseen osaan ei voi koskettaa sormin
- Alijännitelaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen jänniteen puuttuessa
- Työvirtalaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen ohjausjänniteellä
- Moottorinsuojakatkaisija voidaan lukita aukiasentoon kolmella riippulukolla
- Liitännät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, jousivoimaliittimet
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


