SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia - Datarasia Pinta 2x S1 CAT6 UTP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - vino

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480202490

Sähkönumero

7233050

Toimittajan tuotenumero

WDE002431

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

vino

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9003

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

kyllä

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

47 mm

Exxact Pinta Datarasia Actassi/Keystone vino valkoinen kahdella S-OneCAT6 UTP liittimellä

Datarasia vino 1x tai 2x Actassi/Keystone-liittimille, sisältää kaksi Actassi S-One CAT6 UTP RJ-45 liitintä ja Exxact pintakojerasian

Exxact korkea 1-pintakojerasia on suunniteltu erityisesti Tele/data rasioille/muille syville kojeille. Erillistä kehystä ei tarvita, sillä kehys on integroitu rasiaan. Exxact universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille

Uuteen Exxact datarasiaan voit asentaa samanaikaisesti Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä. Actassi ja Keystone liittimien lisäksi voit lisätä datarasiaan esim. HDMI, USB tai monia muita liittimiä.
Käännettävä merkintäkyltti mahdollistaa eri toimintojen erottamisen toisistaan helposti. Merkintäkyltti voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla, mikä helpottaa erottamista entisestään.
Uudet datarasiat sopivat saumattomasti uusiin Exxact pinta-asennuskoteloihin. Datarasioiden kanssa käytetään korkeaa mallia.

  • Datarasia vino Actassi ja Keystone-1x tai 2xliittimille.
  • IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 35mm pintakojerasiaan.
  • Keskiölevyyn voidaan asentaa eri valmistajien Keystone liittimiä.
  • Voidaan varustaa myös värimerkintäliuskoilla erottamaan eri toiminnot toisistaan - data, tele jne.

Liittimet jotka on testattu sopivaksi vinolla Actassi/ Keystone datarasialla.
  • GGM UTP
  • GGM STP
  • Panduit
  • Eurolan small
  • Excel small
  • Levinton CET
  • AMP
  • ECS STP
  • ECS UTP
  • NEXANS GG45
  • NEXAN essential
  • MMC UTP
  • Hexatronic UTP
  • Brandrex UTP Gigaplus
  • Brandrex UTP UUSI
  • Brandrex STP

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan