SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Renova - LTR 16A VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Väri - valkoinen

  • Käyttö - väännin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480661921

Sähkönumero

2609088

Toimittajan tuotenumero

WDE011623

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

16 A

Väri:

valkoinen

Käyttö:

väännin

Korkeus:

83 mm

Leveys:

83 mm

Syvyys:

55 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

PI

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

RAL-numero:

9010

Halkaisija:

83 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Lattialämmitystermostaatti 16A

Renova termostaatit huonelämmönsäätöön

Renovalla on yksinkertainen ja ainutlaatuinen järjestelmä yhdistelmäasennuksia varten. Kahdella kehyksellä (yhdellä päätykehyksellä ja yhdellä keskikehyksellä) voidaan luoda kätevästi kaikki tarvitut yhdistelmät.1.1.2018 alkaen

Ei sellaisenaan täytä asetuksen EU 2015/1186 vaatimuksia.
Voidaan käyttää vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
  • Termostaatilla ohjataan vesikiertoista lattialämmitystä.
  • Termostaatin pudotus on kytketty älykkääseen ohjaukseen, esimerkiksi KNX.
  • Lämmitystä käytetään sulanapito- tai kuivatustarkoituksessa tai eläinsuojissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan