SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Wiser huonetermostaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tiedonsiirtoprotokolla - merkkikohtainen
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Liitäntätyyppi - langaton
Teholähteen tyyppi - paristo
Moduloitava ohjausmoodi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489710194
Sähkönumero
2609979
Toimittajan tuotenumero
CCTFR6400
Tukkuerä
1
Tiedonsiirtoprotokolla:
merkkikohtainen
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Liitäntätyyppi:
langaton
Teholähteen tyyppi:
paristo
Moduloitava ohjausmoodi:
ei
Käyttö:
painike
Vastaanotin:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Sopii jäähdytykseen:
ei
Mitta-alue:
5...30 °C
Itsesäätyvä:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Soveltuu aluelämmitykseen:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Soveltuu lattialämmitykseen:
kyllä
Läsnäolotunnuistuksella:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Säädettävä poikkeama:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säätötapa:
muu
Ilmanvaihto:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Yliaikakytkin:
kyllä
Optimointi:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
76 mm
Syvyys:
25 mm
Korkeus:
76 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
VI
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Wiser Home -sovelluksella voit säätää lämpötilaa etänä, luoda aikatauluja ja automaatioita, seurata energiankulutusta sekä hallita useita huoneita ja laitteita yhdestä paikasta. Sovellus tukee myös tilanneohjauksia ja laitteiden välistä automaattista toimintaa. Wiser Home-sovelluksen lämpöraportin avulla voit seurata langattomien huonetermostaattien tuottamaa lämpötiladataa päivä/viikko/kuukausitasolla 0.1°C tarkkuudella.
Sähköasennuksen vaativat Wiser-laitteet voidaan asentaa perinteiseen 230V kaapelointiin ja paristolla toimivat laitteet voidaan asentaa käyttäjän itsensä toimesta, jolloin järjestelmää on helppo laajentaa.
Wiser Zigbee-laitteet voidaan integroida osaksi Matter-älykotia esimerkiksi Apple HomeKit- tai Google Home-sovelluksiin käyttämällä 2. sukupolven Wiser Home keskusyksikköä (CCT501801 Snro 2609971)
Schneider Electricin Wiser-huonetermostaatti on suunniteltu nykyaikaisiin älykoteihin, joissa halutaan yhdistää energiatehokkuus, mukavuus ja helppokäyttöisyys. Tämä langaton termostaatti toimii Zigbee 3.0 -protokollalla ja integroituu saumattomasti Wiser-ekosysteemiin, mahdollistaen älykkään, huonekohtaisen lämmityksen ohjauksen mobiilisovelluksella.
Termostaatti tarjoaa tarkan lämpötilansäädön välillä 5–30 °C, 0,5 °C askelin. Käyttäjä voi säätää lämpötilaa suoraan laitteen 2,4 tuuman värilliseltä TFT-LCD-näytöltä, joka näyttää myös huonelämpötilan, ilmankosteuden* ja akun tason. Termostaatti oppii käyttäjän tottumuksia ja optimoi lämmityksen automaattisesti, mikä auttaa säästämään energiaa ja parantamaan asumismukavuutta.
Huonetermostaatti toimii huonekohtaisena ohjauslaitteena Wiser-laitteille:
- Wiser lattialämmityksen kytkentälaatikot 230V CCTFR6600/6610
- Wiser lattialämmityksen kytkentälaatikko 24V CCTFR6620
- Wiser sähköisen lämmityksen lämmitysrele 16A CCTFR6700
- Wiser patteritermostaatti CCTFR6100Z3
Yhteen huoneeseen voidaan asentaa yksi Wiser huonetermostaatti. Lisäksi lämmön havainnointia voidaan parantaa asentamalla huoneeseen lämpötila/kosteustunnistimia CCT593011 (ei vaadi erillistä sähköasennusta)
Termostaatti voidaan asentaa seinälle mukana tulevalla kiinnikkeellä tai sijoittaa pöytätelineeseen, joka sisältyy pakkaukseen. Mukana toimitetaan myös 2 x AA-paristot, jotka takaavat pitkän käyttöajan ilman ulkoista virtalähdettä. Asennus on plug & play – ei vaadi monimutkaista konfigurointia.
*Näytöllä näkyvä ilmankosteus on informatiivinen, mutta sitä ei voi käyttää automaatioiden ehtona. Tätä varten tarvitaan erillinen lämpötila-/kosteustunnistin (CCT593011), joka voi toimia myös termostaattina.
Laite vaatii toisen sukupolven keskusyksikön CCT501801 (Snro 2609971) sekä ohjattavan laitteen/laitteet.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan. (Kts keskusyksikkösi tuotekuvaus).


