Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys käynnistin 18A 400VAC - LE1D18V7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)

  • Mitoitusvirta Ie - 18 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110578508

Sähkönumero

3782415

Toimittajan tuotenumero

LE1D18V7

Tukkuerä

1

Moottorikäynnistyksen tapa:

suorakäynnistin (DOL)

Mitoitusvirta Ie:

18 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Leveys:

101 mm

Korkeus:

201 mm

Syvyys:

153.5 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

400...400 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

18 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

4 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

7.5 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe:

10 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Ympäristön lämpötila, yläraja:

40 °C

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Sisältää muuntajan:

ei

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

TeSys IP65 käynnistin 7,5kW 400V, kela 400VAC, 0 ja 1 painike, ilman lämpörele