SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kela LC1D09-d38 230VAC - LXD1P7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110467918
Sähkönumero
3782299
Toimittajan tuotenumero
LXD1P7
Tukkuerä
30
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys Kela LC1D09-D38 230VAC
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


