Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys l.rele lk10A 7-10A - LRD14

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 7...10 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110346817

Sähkönumero

3782288

Toimittajan tuotenumero

LRD14

Tukkuerä

30

Säädettävä virta-alue:

7...10 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

TeSys D bi-metalli lämpörele. 7-10A. luokka 10A. kontaktoriin LC1D09-38