SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys s.vaihtos. sis. säh.luk. - LAD9R1V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mekaaninen lukitus
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110392869
Sähkönumero
3860443
Toimittajan tuotenumero
LAD9R1V
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mekaaninen lukitus
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
TeSys Asennustarvike TeSys suunnanvaihtosrj sähk.luk.s D09-38 Linergy laitesyöttö
Täydellinen valikoima syöttölaitteita laitteiden kytkentään valitusta kotelosta riippumatta.
Linergy FM : Täydellinen lähtöjen mukautuvuus (eri toiminnot…), helppo vaiheiden tasapainotus, lukuisia asennustapoja, IPxxB, 200 A:in saakka.
Linergy FH : Laaja valikoika kampakiskoja kaikenlaisten modulaaristen laitteiden syöttämiseen, 100 A:in saakka.
Linergy FV : Pustykampakiskot yksinkertaistamaan rivikaapeloinnin päitä.
Linergy FC : Optimoitu jakelu Compact NSX:än ja INS 250 A:han, 800 A:in saakka.
Linergy FT : Lukuisia kampakiskoja tekemään TeSys-moottorinkäynnistimestä yksinkertaisen ja kompakti.
Sovellukset:
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin:
Täydellinen valikoima syöttölaitteita laitteiden kytkentään valitusta kotelosta riippumatta.
Linergy FM : Täydellinen lähtöjen mukautuvuus (eri toiminnot…), helppo vaiheiden tasapainotus, lukuisia asennustapoja, IPxxB, 200 A:in saakka.
Linergy FH : Laaja valikoika kampakiskoja kaikenlaisten modulaaristen laitteiden syöttämiseen, 100 A:in saakka.
Linergy FV : Pustykampakiskot yksinkertaistamaan rivikaapeloinnin päitä.
Linergy FC : Optimoitu jakelu Compact NSX:än ja INS 250 A:han, 800 A:in saakka.
Linergy FT : Lukuisia kampakiskoja tekemään TeSys-moottorinkäynnistimestä yksinkertaisen ja kompakti.
Sovellukset:
Tarkoitettu erikois- ja yleiskäyttöisiin kytkinkojeisiin:
- Prisma P, PH -kaapit 4000 A:in saakka
- Spacial SFP -kaapit 4000 A:in saakka
- Prisma G -lattia- ja seinäkaapit 630 A:in saakka
- Prisma Pack -kaapit 160 A:in saakka
- Spacial-kaapit SF, SM…
- Isobar-kaapit 250 A:in saakka
- Disbo Extra -kaapit 250 A:in saakka
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


